text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ2 x 89


3855/4 Bits, inoxidável, PZ 2 x 89 mmBits de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos Pozidriv*. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registada da European Industr

Referência 81522.002.089
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 18
Model 3851/4
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

3855/4 Bits, inoxidável, PZ 2 x 89 mmBits de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos Pozidriv*. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 81522.002.089
EAN 4013288115522
UBB 500504484196
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071085001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.