text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 3 x 25mm


3855/1 Bits TS, inoxidável, PZ 3 x 25 mmBits de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos Pozidriv. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. Incluem uma zona de torção: As brocas de torção absorvem os picos de binário e absorvem-nos na zona de torção. Isto evita

Referência 81562.071.022
Marca Wera
Peso por peça (g) 5.7
Model 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Wera
Peso por peça (g) 5.7
Model 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

3855/1 Bits TS, inoxidável, PZ 3 x 25 mmBits de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos Pozidriv. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. Incluem uma zona de torção: As brocas de torção absorvem os picos de binário e absorvem-nos na zona de torção. Isto evita o desgaste prematuro e prolonga a vida útil da broca. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81562.071.022
EAN 4013288111036
UBB 500504718254
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071022001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.