text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/1 TS PH PH 3 x 25mm


3851/1 Brocas TS, inox, PH 3 x 25 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de fenda cruzada. Os bits de aço inoxidável da Wera são fabricados em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. Incluem uma zona de torção: As brocas de torção absorvem os picos de binário e absorvem-nos na zona de torção. Isto e

Referência 81569.071.012
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 5
Model 3851/1 TS
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

3851/1 Brocas TS, inox, PH 3 x 25 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de fenda cruzada. Os bits de aço inoxidável da Wera são fabricados em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. Incluem uma zona de torção: As brocas de torção absorvem os picos de binário e absorvem-nos na zona de torção. Isto evita o desgaste prematuro e prolonga a vida útil da broca. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81569.071.012
EAN 4013288111005
UBB 500504722868
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071012001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.