text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 6 x 89


3840/4 Bits, inoxidável, 6 x 89 mmBits de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é red

Referência 81520.006.089
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Peso por peça (g) 17
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

3840/4 Bits, inoxidável, 6 x 89 mmBits de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81520.006.089
EAN 4013288115652
UBB 500504483024
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071104001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.