text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/1 TS 2,5 x 25


3840/1 Bits TS, inoxidável, 2,5 x 25 mmBits de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim

Referência 81519.025.025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Peso por peça (g) 4
Model 3840/1 TS
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

3840/1 Bits TS, inoxidável, 2,5 x 25 mmBits de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. Inclui zona de torção: As brocas de torção absorvem os picos de binário e absorvem-nos na zona de torção. Isto evita o desgaste prematuro e prolonga a vida útil da broca. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81519.025.025
EAN 4013288111210
UBB 500504482117
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071072001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.