text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera ACR 853/4 Chave de fenda Phillips Harpoon PH2 1/4” Hex 152mm


853/4 Brocas Harpoon ACR®, PH 2 x 152 mmBrocas de alta qualidade com diâmetro de eixo reduzido para ligações roscadas baixas. Rebaixamento de parafusos sem danificar a superfície. São fornecidas com nervuras rugosas (caraterística anti-cam-out, ACR®) para evitar qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Viscoso resistente para utilização universal. h

Referência 5H019791
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 853/4 HARPOON ACR

Descrição

853/4 Brocas Harpoon ACR®, PH 2 x 152 mmBrocas de alta qualidade com diâmetro de eixo reduzido para ligações roscadas baixas. Rebaixamento de parafusos sem danificar a superfície. São fornecidas com nervuras rugosas (caraterística anti-cam-out, ACR®) para evitar qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 5H019791
EAN 4013288105615
UBB 500643400814
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05160908001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.