text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Acessórios 8794 A A- 56MM


8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",, 1/4", x 56 mmExtensão oscilante para Wera Zyklop. Com um ângulo de rotação de 15° em todas as direcções. Isto garante um trabalho rápido e preciso em espaços de instalação ocultos e apertados.

Referência 81010.000.056
Comprimento (mm) 56
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 56
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 26
Type Zyklop Wobble Extension

Descrição

8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",, 1/4", x 56 mmExtensão oscilante para Wera Zyklop. Com um ângulo de rotação de 15° em todas as direcções. Isto garante um trabalho rápido e preciso em espaços de instalação ocultos e apertados.

Números do artigo

Referência 81010.000.056
EAN 4013288121080
UBB 500511980053
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003527001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.