text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Acessórios 7774/1 9X12 1/4


7774/1 Adaptador de bits, 1/4",, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 42 mmAdaptador de bits, 1/4",, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Referência 9P674132
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe quadrado
Comprimento (mm) 42
Tamanho da ligação 9x12mm
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 42
Desenho Encaixe quadrado
Comprimento (mm) 42
Tamanho da ligação 9x12mm
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.35
Tamanho da inserção da máquina Outro
Tamanho da inserção da máquina (mm) 9
Suporte de soquetes Sim
Marca Wera
Model 7774/1
Type Bit Adapter Insert

Descrição

7774/1 Adaptador de bits, 1/4",, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 42 mmAdaptador de bits, 1/4",, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Números do artigo

Referência 9P674132
EAN 4013288196316
UBB 500686625483
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078640001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.