text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Chave de fendas Torx TX40 Lâmina de 150mm Punho ergonómico 262mm


977 Chave de fendas para parafusos TORX® , TX 40 x 150 mmChave de fendas Wera para apertar, cinzelar e desapertar parafusos presos. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Uma lâmina hexagonal em material de alta qualidade que se estende até ao fim da lâmina garante uma transferência total da força, mesmo quando golp

Referência 7X305864
Isolado Não
Comprimento total (mm) 262
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 262
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 977

Descrição

977 Chave de fendas para parafusos TORX® , TX 40 x 150 mmChave de fendas Wera para apertar, cinzelar e desapertar parafusos presos. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Uma lâmina hexagonal em material de alta qualidade que se estende até ao fim da lâmina garante uma transferência total da força, mesmo quando golpeada com um martelo. Material dúctil temperado para evitar que a lâmina se lasque ou parta. Inclui uma tampa de impacto para maior durabilidade e menor risco de estilhaçamento. É possível transferir mais binário com a ajuda de uma chave de boca ou de anel aplicada ao suporte hexagonal integrado. A ponta Wera Black Point e um complexo processo de endurecimento garantem uma longa vida útil da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e um ajuste exato. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 7X305864
EAN 4013288094797
UBB 500643321200
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05024405001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.