text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Chave de fendas Torx TX20 Lâmina de 90mm Punho ergonómico 188mm


977 Chave de fendas para parafusos TORX® , TX 20 x 90 mmChave de fendas Wera para apertar, cinzelar e desapertar parafusos presos. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Uma lâmina hexagonal em material de alta qualidade que se estende até ao fim da lâmina garante uma transferência total da força, mesmo quando golpe

Referência 2E960584
Isolado Não
Comprimento total (mm) 188
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 90
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 188
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 90
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 977

Descrição

977 Chave de fendas para parafusos TORX® , TX 20 x 90 mmChave de fendas Wera para apertar, cinzelar e desapertar parafusos presos. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Uma lâmina hexagonal em material de alta qualidade que se estende até ao fim da lâmina garante uma transferência total da força, mesmo quando golpeada com um martelo. Material dúctil temperado para evitar que a lâmina se lasque ou parta. Inclui uma tampa de impacto para maior durabilidade e menor risco de estilhaçamento. É possível transferir mais binário com a ajuda de uma chave de boca ou de anel aplicada ao suporte hexagonal integrado. A ponta Wera Black Point e um complexo processo de endurecimento garantem uma longa vida útil da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e um ajuste exato. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 2E960584
EAN 4013288094759
UBB 500643320475
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05024401001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.