text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Chave de fendas Torx TX15 Lâmina de 80mm Punho ergonómico 178mm


Referência 4H514231
Isolado Não
Comprimento total (mm) 178
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 178
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 977

Números do artigo

Referência 4H514231
EAN 4013288094742
UBB 500643320210
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05024400001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.