text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 Torx L-Key T8 BlackLaser 48mm


967 Chave em L TORX®, BlackLaser, TX 8 x 48 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes

Referência 0F655388
Isolado Não
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 TORX

Descrição

967 Chave em L TORX®, BlackLaser, TX 8 x 48 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 0F655388
EAN 4013288019271
UBB 500643318412
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05024003001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.