text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 SPKL Chave L Torx codificada por cores T10 85mm


967 SPKL TORX® BO L-key Multicolor, TX 10 x 85 mmTeclas L da Wera com mangas de plástico que protegem os dedos. Isto significa que são ergonómicas e agradáveis de agarrar, mesmo em temperaturas frias. Numa das extremidades, um perfil TORX® BO: o furo na broca e o pino de segurança no parafuso TORX® BO impedem qualquer desaperto não autorizado. Fixação i

Referência 4C079424
Isolado Não
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 SPKL TORX

Descrição

967 SPKL TORX® BO L-key Multicolor, TX 10 x 85 mmTeclas L da Wera com mangas de plástico que protegem os dedos. Isto significa que são ergonómicas e agradáveis de agarrar, mesmo em temperaturas frias. Numa das extremidades, um perfil TORX® BO: o furo na broca e o pino de segurança no parafuso TORX® BO impedem qualquer desaperto não autorizado. Fixação inviolável! A esferográfica no braço longo permite trabalhar com segurança nos parafusos TORX® , mesmo em situações de instalação difíceis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. Marcações de tamanho gravadas a laser e, por conseguinte, resistentes ao desgaste nas chaves L para um acesso rápido.

Números do artigo

Referência 4C079424
EAN 4013288172693
UBB 500643316689
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05024352001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.