text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL ponta esférica Torx L-Key T20 BlackLaser 96mm


967 PKL Chave em L TORX®, pretaLaser, TX 20 x 96 mmChave em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. Inclui um braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a cor

Referência 2H886149
Isolado Não
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 PKL TORX

Descrição

967 PKL Chave em L TORX®, pretaLaser, TX 20 x 96 mmChave em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. Inclui um braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 2H886149
EAN 4013288019554
UBB 500643315285
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05024202001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.