text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Chave L Torx L-Key T8 BlackLaser 76mm


967 PKL Chave L TORX®, BlackLaser, TX 8 x 76 mmChave L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos com braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, po

Referência 2J239664
Isolado Não
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 PKL TORX

Descrição

967 PKL Chave L TORX®, BlackLaser, TX 8 x 76 mmChave L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos com braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, por conseguinte, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 2J239664
EAN 4013288104939
UBB 500643314452
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05024199001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.