text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T30 BlackLaser 122mm


967 L Chave em L TORX® HF com função de retenção, BlackLaser, TX 30 x 122 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. Com braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra

Referência 0V059055
Isolado Não
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 L TORX

Descrição

967 L Chave em L TORX® HF com função de retenção, BlackLaser, TX 30 x 122 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. Com braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 0V059055
EAN 4013288104908
UBB 500643314031
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05024167001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.