text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T25 BlackLaser 104mm


967 L Chave em L TORX® HF com função de retenção, BlackLaser, TX 25 x 104 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar o parafuso na ferramenta. Inclui um braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a cor

Referência 5B273415
Isolado Não
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 L TORX

Descrição

967 L Chave em L TORX® HF com função de retenção, BlackLaser, TX 25 x 104 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar o parafuso na ferramenta. Inclui um braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 5B273415
EAN 4013288104885
UBB 500643313611
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05024165001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.