text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Chave hexagonal com código de cores para pontas esféricas 3/32” Aço BlackLaser 4-7/16”


950 SPKL Chave L Multicolor, Imperial, 3/32", x 112 mmChaves L da Wera com proteção para os dedos em plástico para parafusos de cabeça cilíndrica imperial. Isto significa que são ergonómicas e agradáveis de agarrar, mesmo em temperaturas frias. O perfil Hex Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim

Referência 4F567593
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 112
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 112
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 3/32 polegadas
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 19
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 SPKL

Descrição

950 SPKL Chave L Multicolor, Imperial, 3/32", x 112 mmChaves L da Wera com proteção para os dedos em plástico para parafusos de cabeça cilíndrica imperial. Isto significa que são ergonómicas e agradáveis de agarrar, mesmo em temperaturas frias. O perfil Hex Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. A ponta esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. Marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas teclas L para um acesso rápido.

Números do artigo

Referência 4F567593
EAN 4013288182517
UBB 500643311060
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022631001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.