text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Chave hexagonal com código de cores 3mm Aço BlackLaser 123mm


950 SPKL Chave L Multicolor, métrica, 3 x 123 mmChave L premium da Wera com manga de mangueira prática e com código de cores, que torna a ferramenta facilmente acessível e a pega ergonómica e confortável é fácil de manusear, mesmo a baixas temperaturas. O perfil Hex Plus oferece maiores superfícies de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe

Referência 4K134773
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 123
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 123
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 21
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 SPKL

Descrição

950 SPKL Chave L Multicolor, métrica, 3 x 123 mmChave L premium da Wera com manga de mangueira prática e com código de cores, que torna a ferramenta facilmente acessível e a pega ergonómica e confortável é fácil de manusear, mesmo a baixas temperaturas. O perfil Hex Plus oferece maiores superfícies de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição da cabeça do parafuso é quase eliminada. A esfera no braço longo permite um trabalho seguro mesmo em posições de instalação difíceis. O tratamento de superfície BlackLaser garante uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa durabilidade. Marcação de tamanho a laser e, portanto, à prova de abrasão na chave L para acesso rápido.

Números do artigo

Referência 4K134773
EAN 4013288167866
UBB 500643309676
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022606001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.