text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Chave hexagonal extra curta 6mm Aço cromado 100mm


950 PKS Chave L, métrica, cromada, 6 x 100 mmChave L de alta qualidade com braço extra-curto para utilização em parafusos de difícil acesso, para parafusos de sextavado interior. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou me

Referência 4Q794344
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 100
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 28
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 PKS

Descrição

950 PKS Chave L, métrica, cromada, 6 x 100 mmChave L de alta qualidade com braço extra-curto para utilização em parafusos de difícil acesso, para parafusos de sextavado interior. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. A ponta esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão. Marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L para acesso rápido.

Números do artigo

Referência 4Q794344
EAN 4013288098108
UBB 500643539025
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05133156001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.