text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Chave hexagonal extra curta 2mm Aço Cromado 56mm


950 PKS Chave L, métrica, cromada, 2 x 56 mmChave L de alta qualidade com braço extra-curto para utilização em parafusos de difícil acesso, para parafusos de sextavado interior. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou me

Referência 1B145674
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 56
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 56
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 16
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 PKS

Descrição

950 PKS Chave L, métrica, cromada, 2 x 56 mmChave L de alta qualidade com braço extra-curto para utilização em parafusos de difícil acesso, para parafusos de sextavado interior. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. A ponta esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão. Marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L para acesso rápido.

Números do artigo

Referência 1B145674
EAN 4013288098054
UBB 500643538035
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05133151001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.