text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Chave hexagonal extra curta de ponta esférica 8mm Aço cromado 200mm


950 PKLS Chave L, métrica, cromada, 8 x 200 mmChave L de alta qualidade com braço extra-curto para aplicações em parafusos de difícil acesso. Para parafusos de encaixe hexagonal. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruir o reba

Referência 6S394996
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 200
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 200
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 19
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 PKLS

Descrição

950 PKLS Chave L, métrica, cromada, 8 x 200 mmChave L de alta qualidade com braço extra-curto para aplicações em parafusos de difícil acesso. Para parafusos de encaixe hexagonal. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruir o rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 6S394996
EAN 4013288139344
UBB 500643537466
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022047001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.