Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
5Y634803
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
Wera 950 PKLS Chave hexagonal extra curta de ponta esférica 3mm Aço cromado 7.5mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Y634803
Comprimento total (mm)
Desenho
Gancho
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
3
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
126
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
126
Desenho
Gancho
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
3
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
126
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Com cabeça esférica
Sim
Comprimento da perna curta (mm)
7.5
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
950 PKLS
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Y634803
EAN
4013288139306
UBB
500643536625
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
05022043001