text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chave hexagonal de ponta esférica 7mm Aço cromado 190mm


950 PKL Chave L, métrica, cromada, 7 x 190 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruir o rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trab

Referência 6S545491
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 190
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 190
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 34
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 PKL

Descrição

950 PKL Chave L, métrica, cromada, 7 x 190 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruir o rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 6S545491
EAN 4013288037718
UBB 500643530271
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022063001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.