Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
6W279057
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
Wera 950 PKL Chave hexagonal de ponta esférica 7/32” Aço BlackLaser 7-1/16”
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6W279057
Comprimento total (mm)
Desenho
Gancho
Isolado
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
180
Com cavilha
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
180
Desenho
Gancho
Isolado
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
180
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
7/32 polegadas
Com cabeça esférica
Sim
Comprimento da perna curta (mm)
27
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
950 PKL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W279057
EAN
4013288018915
UBB
500643535064
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
05022078001