text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chave hexagonal de ponta esférica 4mm Aço cromado 140mm


950 PKL Chave L, métrica, cromada, 4 x 140 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruir o rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trab

Referência 3C911588
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 140
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 140
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 25
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 PKL

Descrição

950 PKL Chave L, métrica, cromada, 4 x 140 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruir o rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 3C911588
EAN 4013288018816
UBB 500643529612
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022058001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.