text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chave hexagonal de ponta esférica 2.5mm Aço cromado 112mm


950 PKL Chave L, métrica, cromada, 2,5 x 112 mmChaves L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruir o rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Numéro d'article 2F104535
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Comprimento total (mm) 112
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 112
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 18
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 950 PKL

La description

950 PKL Chave L, métrica, cromada, 2,5 x 112 mmChaves L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruir o rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F104535
EAN 4013288018793
UBB 500643529208
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022054001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.