text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chave hexagonal de extremo esférico 5/16” Aço BlackLaser 8”


950 PKL Chave L, Imperial, PretoLaser, 5/16", x 200 mmChaves L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior imperiais. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruir o rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço l

Referência 4C427155
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 200
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 200
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 5/16 polegadas
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 36
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 PKL

Descrição

950 PKL Chave L, Imperial, PretoLaser, 5/16", x 200 mmChaves L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior imperiais. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruir o rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 4C427155
EAN 4013288018939
UBB 500643535486
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022082001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.