text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Chave hexagonal de ponta esférica 5mm Aço BlackLaser 160mm


950 PKL BM Chave L, métrica, pretaLaser, 5 x 160 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz ao mínimo os efeitos de entalhe e elimina quase por completo o risco de destruição do rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite u

Referência 5X805315
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 160
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 28
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 PKL BM

Descrição

950 PKL BM Chave L, métrica, pretaLaser, 5 x 160 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz ao mínimo os efeitos de entalhe e elimina quase por completo o risco de destruição do rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 5X805315
EAN 4013288095039
UBB 500643532095
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05027106001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.