text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 950 PKL/7 SM N 7PC


950/7 Conjunto de chaves L Hex-Plus 1, métrico, cromado, 7 peças 7x 950 PKL chave L, métrico, cromado: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmConjunto de chaves L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior, num prático clip de fixação em material resistente ao desgaste, que permite guardar as chaves L em segur

Referência 5D327461
Desenho Outro
Tipo de pega Em ângulo reto
Tamanhos (mm) 1.5 - 6
Número de chaves 7
Com cabeça esférica Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Tipo de pega Em ângulo reto
Tamanhos (mm) 1.5 - 6
Número de chaves 7
Com cabeça esférica Sim
Marca Wera
Model 950/7
Type Ball End Hex L-Key Set

Descrição

950/7 Conjunto de chaves L Hex-Plus 1, métrico, cromado, 7 peças 7x 950 PKL chave L, métrico, cromado: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmConjunto de chaves L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior, num prático clip de fixação em material resistente ao desgaste, que permite guardar as chaves L em segurança, bem como retirá-las facilmente. Chaves L com perfil Hex-Plus: oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz ao mínimo os efeitos de entalhe e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 5D327461
EAN 4013288111883
UBB 500643572422
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022181001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.