text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Chave hexagonal extra longa 3mm Aço cromado 126mm


950 Chave em L, métrica, cromada, 3 x 126 mmChave em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevada

Referência 9Y914002
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 126
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 126
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 20
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950

Descrição

950 Chave em L, métrica, cromada, 3 x 126 mmChave em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão, com braço extra-longo.

Números do artigo

Referência 9Y914002
EAN 4013288018670
UBB 500643527228
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05021615001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.