text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Chave hexagonal extra longa 10mm Aço cromado 219mm


950 Chave em L, métrica, cromada, 10 x 219 mmChave em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevad

Referência 3O399829
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 219
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 219
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 40
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950

Descrição

950 Chave em L, métrica, cromada, 10 x 219 mmChave em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão, com braço extra-longo.

Números do artigo

Referência 3O399829
EAN 4013288018724
UBB 500643528473
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05021640001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.