text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Chave hexagonal extra-longa 1,5mm Aço cromado 90mm


950 Chave L, métrica, cromada, 1,5 x 90 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. O design cromado preciso garante uma elevada proteção contra a corrosão, com braço extra-longo.

Referência 9C833258
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 1.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 90
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 1.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 90
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 14
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950

Descrição

950 Chave L, métrica, cromada, 1,5 x 90 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. O design cromado preciso garante uma elevada proteção contra a corrosão, com braço extra-longo.

Números do artigo

Referência 9C833258
EAN 4013288038722
UBB 500643526642
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05021600001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.