text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Jogo de chaves hexagonais esféricas com grampo resistente ao desgaste 1.5-10mm cromado 9 peças


950/9 Conjunto de chaves L Hex-Plus 3, métrico, cromado, 9 peças 9x 950 PKS chave L, métrico, cromado: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmChave L de alta qualidade com braço extra-curto para utilização em parafusos de difícil acesso, para parafusos de sextavado interior. O material do clip, sem desgast

Referência 5H650658
Desenho Outro
Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Com cabeça esférica Sim
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Com cabeça esférica Sim
Marca Wera
Model 950/9

Descrição

950/9 Conjunto de chaves L Hex-Plus 3, métrico, cromado, 9 peças 9x 950 PKS chave L, métrico, cromado: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmChave L de alta qualidade com braço extra-curto para utilização em parafusos de difícil acesso, para parafusos de sextavado interior. O material do clip, sem desgaste, garante um armazenamento seguro das chaves L, bem como uma remoção simples. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. A ponta esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão. Marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L para acesso rápido.

Números do artigo

Referência 5H650658
EAN 4013288112255
UBB 500643574089
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05133163001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.