950/7 Hex-Plus Magnet 1 Conjunto magnético de chaves L, métrico, cromado, 7 peças 7x 950 PKL Chave L, métrico, cromado: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmConjunto de chaves em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior num prático clip de fixação com íman. Chaves L com perfil Hex-Plus: oferecem uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz ao mínimo os efeitos de entalhe e elimina quase por completo o risco de destruição do rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves em L. É frequentemente útil quando o parafuso pode ser mantido na chave L por força magnética. Os clipes Wera com magnetizador permitem esta vantagem num instante.