text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/7 Jogo de chaves hexagonais com código de cores e clip resistente ao desgaste 1,5-6 mm BlackLaser 7 peças


950/7 Hex-Plus Multicolor Magnet 1 Conjunto de chaves L, métrico, BlackLaser, 7 peças 7x 950 SPKL Chave L Multicolor, métrico: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmChaves L com manga de plástico (SPKL) em material circular e de fácil aderência. A manga torna o trabalho confortável mesmo a baixas temperaturas e é fácil p

Referência 9C842338
Cor Conjunto com várias cores
Desenho Outro
Tipo de pega Em ângulo reto
Tamanhos (mm) 1.5 - 6
Número de chaves 7
Embalado por 1

Especificações

Cor Conjunto com várias cores
Desenho Outro
Tipo de pega Em ângulo reto
Tamanhos (mm) 1.5 - 6
Número de chaves 7
Com cabeça esférica Sim
Marca Wera
Model 950/7

Descrição

950/7 Hex-Plus Multicolor Magnet 1 Conjunto de chaves L, métrico, BlackLaser, 7 peças 7x 950 SPKL Chave L Multicolor, métrico: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmChaves L com manga de plástico (SPKL) em material circular e de fácil aderência. A manga torna o trabalho confortável mesmo a baixas temperaturas e é fácil para os dedos. Todas as chaves L são facilmente acessíveis devido à sua codificação por cores e marcações de tamanho. O material sem desgaste do clip garante uma remoção fácil e uma fixação segura das chaves L. Para parafusos de sextavado interior.

Números do artigo

Referência 9C842338
EAN 4013288183750
UBB 500643321465
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022534001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.