text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 932 A SB 1X5.5X100


Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving Hexagonal blade extending through the handle, impact cap with integrated square and bolster The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Referência 2U815189
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 10
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Marca Wera

Descrição

Wera Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. A hexagon blade out of high quality bit material that extends right through the blade ensures full transfer of force, even when struck with a hammer. The ductile tempered material prevents the blade from splintering or breaking. Comes with an impact cap for durability and reduced risk of splintering. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the integrated hexagonal bolster. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 2U815189
EAN 4013288181596
UBB 500643516825
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100085001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.