text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 917 SPZ SB Chave de fenda Pozidriv PZ1 Lâmina de 80mm Punho multi-componente


918 SPZ SB Chave de fendas para parafusos Pozidriv, PZ 1 x 80 mmChave de cinzel de Wera para aparafusar, cinzelar, entalhar e afrouxar parafusos presos. Com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada trans

Referência 4P403368
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 8
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 918 SB

Descrição

918 SPZ SB Chave de fendas para parafusos Pozidriv, PZ 1 x 80 mmChave de cinzel de Wera para aparafusar, cinzelar, entalhar e afrouxar parafusos presos. Com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A lâmina hexagonal de material de primeira qualidade garante uma transmissão de potência sem perdas, mesmo com golpes de martelo. Material temperado resistente para evitar que a lâmina se lasque ou parta. Com tampa de impacto integrada para aumentar a vida útil e reduzir o risco de estilhaçamento. Binários mais elevados podem ser transmitidos com chaves de boca ou de anel utilizando a ajuda de chave hexagonal integrada. A ponta Wera Black Point e um sofisticado processo de endurecimento garantem uma longa utilização da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e uma precisão de encaixe exacta. Com proteção anti-rolamento hexagonal para evitar que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 4P403368
EAN 4013288181633
UBB 500643514689
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100080001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.