Chaves parafusos
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5R818880
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
Wera 917 SPHS Chave de fendas Phillips PH2 113mm Lâmina Punho ergonómico 118mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5R818880
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
218
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
113
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
218
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
6
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
10
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
917 S
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R818880
EAN
4013288134448
UBB
500643514432
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05017041001