text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 917 SPH SB Chave de fenda Phillips PH3 Lâmina de 150mm Punho multi-componente


Referência 7F034633
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 262
Antimagnético Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 150
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 262
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 13
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 917 SB

Números do artigo

Referência 7F034633
EAN 4013288181589
UBB 500643514010
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100077001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.