text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 899/4/1 S 1/4X200


With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ringDrive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-F 6.3Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon head DIN ISO 1173-C 6.3

Referência 7Z372152
Comprimento (mm) 200
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 200
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Model 899/4/1 S
Type Bit Holder

Descrição

With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ringDrive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-F 6.3Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon head DIN ISO 1173-C 6.3

Números do artigo

Referência 7Z372152
EAN 4013288105301
UBB 500643512600
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05160979001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.