text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 R SB Porta-bits universal Rapidaptor BiTorsion 1/4” Hex 75mm


897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Universal Bit Holder, 1/4", x 75 mmSuporte universal para brocas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173). Os suportes BiTorsion da Wera têm uma mola de torção que absorve picos de carga baixos durante os trabalhos de aparafusamento. A utilização combinada com as brocas BiTorsion

Referência 2Z816010
Comprimento (mm) 75
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento (mm) 75
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Model 897/4 R SB

Descrição

897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Universal Bit Holder, 1/4", x 75 mmSuporte universal para brocas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173). Os suportes BiTorsion da Wera têm uma mola de torção que absorve picos de carga baixos durante os trabalhos de aparafusamento. A utilização combinada com as brocas BiTorsion e as suas zonas de torção prolonga consideravelmente a vida útil da ferramenta. Os suportes BiTorsion da Wera também podem, no entanto, ser utilizados com brocas convencionais. A tecnologia Rapidaptor permite que as brocas sejam fixadas sem qualquer necessidade de acionar a manga. A remoção da broca é simples, bastando empurrar a manga para a frente. Isto permite uma mudança rápida da broca com apenas uma mão. hexagonal, adequado para aparafusadoras eléctricas com tomada de força de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 2Z816010
EAN 4013288099464
UBB 500643510885
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05073420001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.