text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 897/4 IMPAKTOR R 1/4X75


897/4 IMP R Suporte Impaktor com anel de retenção e anel magnético, 1/4", x 75 mmSuporte Impaktor da Wera para absorção de picos de impulso. Efeito de torção especial graças à mola de dupla torção. Além disso, o suporte Impaktor segura parafusos longos e pesados de forma extremamente segura com o seu anel magnético. Isto permite um posicionamento rápido

Referência 7Q111800
Comprimento (mm) 75
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 75
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Model 897/4 IMPAKTOR R
Type Bit Holder

Descrição

897/4 IMP R Suporte Impaktor com anel de retenção e anel magnético, 1/4", x 75 mmSuporte Impaktor da Wera para absorção de picos de impulso. Efeito de torção especial graças à mola de dupla torção. Além disso, o suporte Impaktor segura parafusos longos e pesados de forma extremamente segura com o seu anel magnético. Isto permite um posicionamento rápido e fiável do parafuso. Se, em função da situação, o íman não for desejado, por exemplo, ao trabalhar com metal, pode ser retirado da zona de aparafusamento e, assim, ser neutralizado. Utilizado sobretudo em aplicações de ferramentas eléctricas manuais. Saída: adequada para brocas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Acionamento: 1/4", hexagonal, adequado para aparafusadoras eléctricas com tomada de força de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 7Q111800
EAN 4013288157812
UBB 500643510216
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05057676001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.