text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 887/4 RR Universal Bit Holder 1/4" Tip 86mm


887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet, 1/4" , x 57 mmRapidaptor universal holder for bits with 1/4" , external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). Le manchon magnétique flottant à rotation rapide maintient fermement même les vis longues et lourdes. Le Rapidaptor permet de monter les embouts sans utiliser la

Numero articolo 81613.052.490
Length (mm) 57
Magnetic Yes
Fast exchange head Yes
Size bit insertion 1/4 inch
Size bit insertion (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Length (mm) 57
Magnetic Yes
Fast exchange head Yes
Size bit insertion 1/4 inch
Size bit insertion (mm) 6.3
Size machine insertion 1/4 inch
Size machine insertion (mm) 6.3
Socket holder No
Brand Wera
Weight per piece (g) 75
Model 887/4 RR
Type Universal Bit Holder

Descrizione

887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet, 1/4" , x 57 mmRapidaptor universal holder for bits with 1/4" , external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). Le manchon magnétique flottant à rotation rapide maintient fermement même les vis longues et lourdes. Le Rapidaptor permet de monter les embouts sans utiliser la douille. L'embout est retiré en le poussant simplement vers l'avant - pour des changements d'embouts rapides comme l'éclair, même d'une seule main. Hexagonal 1/4" , convient aux visseuses avec montage selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81613.052.490
EAN 4013288104045
UBB 500503941592
UNSPSC 41106401
Nr articolo produttore  05052490001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.