text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8790 HMC HF 12X37


8790 HMC HF Chave Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção, 12 x 37 mmChave Zyklop com acionamento de 1/2", e função de retenção para aparafusamento extremamente cómodo com risco reduzido de perder o parafuso quando se dirige à peça de trabalho. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para

Referência 3Q896989
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Zyklop Socket

Descrição

8790 HMC HF Chave Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção, 12 x 37 mmChave Zyklop com acionamento de 1/2", e função de retenção para aparafusamento extremamente cómodo com risco reduzido de perder o parafuso quando se dirige à peça de trabalho. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 3Q896989
EAN 4013288180971
UBB 500643608408
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05003732001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.