Conjunto de chaves de caixa
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
0Z375464
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
WERA 8790 C HF 1 10PC
Adiconar catálogo
Referência
0Z375464
Embalagem
Bag
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
10
Número total de ferramentas
10
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Bag
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
10
Número total de ferramentas
10
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Número de casquilhos para chave de fendas
0
Número de chaves Torx
0
Número de chaves hexagonais
0
Marca
Wera
Type
Zyklop Bit Socket Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
8790 HMC HF 1 Jogo de soquetes Zyklop com acionamento de 1/2",, com função de retenção, 10 peças 10x 8790 HMC HF Soquete Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmConjunto de soquetes com função de fixação para aparafusamento particularmente cómodo com risco reduzido de perder o parafuso ao abordar a peça de trabalho.
Números do artigo
Referência
0Z375464
EAN
4013288184238
UBB
500643610040
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
05004203001