text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 879/4 Ferramenta de inserção de rosca interna M8 50mm


879/4 Ferramenta de inserção de rosca interna, M 8 x 50 mmFerramenta de inserção com rosca interna para parafusos de suspensão e hastes roscadas. hexagonal, adequada para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 8F608482
Comprimento (mm) 50
Tamanho da inserção da broca (mm) 8
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Marca Wera
Model 879/4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 50
Tamanho da inserção da broca (mm) 8
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Marca Wera
Model 879/4

Descrição

879/4 Ferramenta de inserção de rosca interna, M 8 x 50 mmFerramenta de inserção com rosca interna para parafusos de suspensão e hastes roscadas. hexagonal, adequada para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 8F608482
EAN 4013288035059
UBB 500643507428
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05135903001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.