text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 40X140


8767 C HF TORX® Zyklop com encaixe de 1/2", com função de retenção, TX 40 x 140 mmBotão com encaixe de 1/2", e função de retenção para um aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identi

Referência 0G303709
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro 23.5
Tamanho (TX) 40
Comprimento da lâmina (mm) 101.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro 23.5
Tamanho (TX) 40
Comprimento da lâmina (mm) 101.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Marca Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descrição

8767 C HF TORX® Zyklop com encaixe de 1/2", com função de retenção, TX 40 x 140 mmBotão com encaixe de 1/2", e função de retenção para um aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Números do artigo

Referência 0G303709
EAN 4013288183583
UBB 500643604282
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05003854001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.