text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Chave de fenda Microstix 0 4mm Meia-lua 44mm


872/9 bits para parafusos Microstix®, 0 x 44 mmBits para parafusos Microstix® com acionamento em meia-lua de 4 mm para inserção direta na ferramenta eléctrica.

Referência 4F430632
Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 0
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 0
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Model 872/9 Microstix

Descrição

872/9 bits para parafusos Microstix®, 0 x 44 mmBits para parafusos Microstix® com acionamento em meia-lua de 4 mm para inserção direta na ferramenta eléctrica.

Números do artigo

Referência 4F430632
EAN 4013288179319
UBB 500643499675
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066853001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.