text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Jogo de porcas magnético em embalagem de auto-atendimento 8mm Hex 50mm


869/4 M SB Porcas magnéticas, 8 x 50 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 5L103365
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 8
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 869/4 M SB

Descrição

869/4 M SB Porcas magnéticas, 8 x 50 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 5L103365
EAN 4013288105714
UBB 500643497448
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073503001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.